Tele-Fonika Kable - PFSP AL 4x150/50 AFV 1kV Trommel - 1089018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 150 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 4
Merkespenning U0 - 600 V
Ledermateriale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kraftkabel 1kV med Aluminiumsleder
EAN/GTIN
7070705301934
Elnummer
1089018
Leverandørens varenummer
1089018
Typebeskrivelse
1089018
Nominelt ledertverrsnitt:
150 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
4
Merkespenning U0:
600 V
Ledermateriale:
Aluminium
Leder overflate:
Blank
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Maks tillatt ledertemperatur:
70 °C
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Merkespenning U:
1000 V
Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE) eller til kombinert jord- og nøytralleder (PEN).
CPR godkjent etter Eca. IEC 60228, EN 60228.


