Utgått

Telemecanique - 31087 LÕsforrigling INS250 - XCKW159

KopierKopier
Telemecanique - 31087 LÕsforrigling  INS250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Utførelse av betjeningselement - Hevarm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119628594

Elnummer

4321090

Leverandørens varenummer

XCKW159

Typebeskrivelse

4321090

Brytefunksjon:

Andre

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Hevarm

Type strømtilkobling:

Andre

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

288 mm

Sensorens lengde:

59 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

Nye trådløse endebryterne fra Telemecanique Sensors. 100% batterifritt. Opp til 100 meter avstand eller opp til 200 med repeater antenne. Den bruker Zigbee-teknologi muliggjør opp til 32 sendere til en mottaker.