Telemecanique - 9001KA1 Kontaktelement 1 no/nc - 9001KA1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony 9001 K
EAN/GTIN
3389110917840
Elnummer
4307679
Leverandørens varenummer
9001KA1
Typebeskrivelse
4307679
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


