Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Telemecanique - 9001KP35LGG31 Lampe grønn 24V Led BA9s - 9001KP35LGG31

KopierKopier
Telemecanique - 9001KP35LGG31 Lampe grønn 24V Led BA9s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall signallamper - 1

  • Linsefarge - Grønn

  • Type lampesokkel - BA9s

  • Nominell driftsspenning Ue - 24...28 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110916638

Elnummer

4307674

Leverandørens varenummer

9001KP35LGG31

Typebeskrivelse

4307674

Antall signallamper:

1

Linsefarge:

Grønn

Type lampesokkel:

BA9s

Nominell driftsspenning Ue:

24...28 V

Spenningstype:

AC/DC

Type linse:

Rund

Frontringens materiale:

Metall

Med lyskilde:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Betjeningsmateriell for montering i 30 mm hull.

Telemecanique

Et Telemecanique-produkt

Oppdag Telemecanique-serien