Telemecanique - 9001KR9R21H6 Nødstopp trykk/trekk Ø57 - 9001KR9R21H6

KopierKopier
Telemecanique - 9001KR9R21H6 Nødstopp trykk/trekk Ø57

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Sopp

  • Farge på knapp - Rød/grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony 9001 K

EAN/GTIN

3389118040014

Elnummer

4308162

Leverandørens varenummer

9001KR9R21H6

Typebeskrivelse

4308162

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Sopp

Farge på knapp:

Rød/grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

31 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Metall

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

nei

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Betjeningsmateriell for montering i 30 mm hull.