Utgått

Telemecanique - Absolut encod. multiturn 4096p - XCC3510PS84CBN

KopierKopier
Telemecanique - Absolut encod. multiturn 4096p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Fysisk måleprinsipp - Optisk

  • Maks. impulstall - 0

  • Roterende senders signalutganger - A+B+0

  • Utførelse av aksel til roterende giver - Aksel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

OsiSense XCC

EAN/GTIN

3389119056250

Elnummer

4318200

Leverandørens varenummer

XCC3510PS84CBN

Typebeskrivelse

4318200

Modell / utførelse:

Andre

Fysisk måleprinsipp:

Optisk

Maks. impulstall:

0

Roterende senders signalutganger:

A+B+0

Utførelse av aksel til roterende giver:

Aksel

Type strømtilkobling:

Støpsel, radial

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

CANOpen

Antall omdreininger:

4096...4096

Antall trinn pr. omdreining:

8192...8192

Impulstall per omdreining:

0...0

Akseldiameter:

10...10 mm

Programmerbar:

Ja

Type overføringsmedium:

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Beskyttelsesklasse IP:

IP64

Absolutt encoder multiturn 4096turns/8192 points. Med 10mm aksel, og diameter 58mm. 24VDC.