Telemecanique - Anti-rotasjonsplate for flush - ZB5FAZ902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type mekaniske tilbehør - Monteringsplate, trykknapp
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481362124
Elnummer
4321126
Leverandørens varenummer
ZB5FAZ902
Typebeskrivelse
4321126
Type mekaniske tilbehør:
Monteringsplate, trykknapp
Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.
ZB5FAZ902 er en antirotasjonsplate som passer til alle XB5/ZB5 flush trykknapphoder.
Platen monteres mellom trykknapphodet og mutteren på baksiden og forhindrer at trykknappen kan dreie rundt i hullet.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.
ZB5FAZ902 er en antirotasjonsplate som passer til alle XB5/ZB5 flush trykknapphoder.
Platen monteres mellom trykknapphodet og mutteren på baksiden og forhindrer at trykknappen kan dreie rundt i hullet.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.


