Telemecanique - BETJ.DEL TIL KAMBRYTER - KAE1H

KopierKopier
Telemecanique - BETJ.DEL TIL KAMBRYTER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 0

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Kvadratisk

  • Hulldiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony K

EAN/GTIN

3389110980639

Elnummer

1400582

Leverandørens varenummer

KAE1H

Typebeskrivelse

KAE1H

Antall bryterposisjoner:

0

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Kvadratisk

Hulldiameter:

0 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Diverse vendegrep og skilt til kambrytere.