Telemecanique - Blindplugg flush svart rund - ZB5FSZ3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type elektrisk tilbehør - Andre
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481361790
Elnummer
4318494
Leverandørens varenummer
ZB5FSZ3
Typebeskrivelse
4318494
Type elektrisk tilbehør:
Andre
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Harmony XB5/ZB5 trykknapper for flushmontering forsterker inntrykket av god design og funksjonalitet på en maskin eller tavlefront.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.
ZB5FSZ3 er en sort blindpropp som passer i et Ø30 hull til flush trykknapper.
Blindproppen monteres som en alminnelig trykknapp med en mutter på baksiden.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
Med mutteren på baksiden og monteringsverktøyet (ZB5AZ905) settes hodet enkelt og sikkert fast, og bryterkroppen (ZB5AZ009) kan deretter enkelt klikkes på hodet.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Harmony XB5 serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.
ZB5FSZ3 er en sort blindpropp som passer i et Ø30 hull til flush trykknapper.
Blindproppen monteres som en alminnelig trykknapp med en mutter på baksiden.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.
Et Telemecanique-produkt
Oppdag Telemecanique-serien


