Telemecanique - CCT15284 Fotocellebryter IC2000 m/f.cel - GV2PC01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 88 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480400605
Elnummer
4320401
Leverandørens varenummer
GV2PC01
Typebeskrivelse
4320401
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
88 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
166 mm
Dybde:
163 mm
Låsbar.


