Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Telemecanique - controller, 16 in Modbus Profi - XPSMC16ZP

KopierKopier
Telemecanique - controller, 16 in Modbus Profi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Grunnapparat

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119010269

Elnummer

4311775

Leverandørens varenummer

XPSMC16ZP

Typebeskrivelse

4311775

Modell / utførelse:

Grunnapparat

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Evaluering av innganger:

1-kanal eller 1- og 2-kanaler

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:

4

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:

0

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

4

Stoppkategori i henhold til IEC 60204:

0 + 1

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

SIL iflg. IEC 61508:

3

Skinnemontering er mulig:

nei

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Egnet for overvåking av posisjonsbrytere:

Ja

Egnet for overvåking av nødstopp-kretser:

Ja

Egnet for overvåking av ventiler:

Ja

Egnet for overvåking av optoelektronisk beskyttelsesutstyr:

Ja

Egnet for overvåking av føle-sensorer:

Ja

Egnet for overvåking av magnetbryter:

Ja

Egnet for overvåking av signalgivere:

Ja

Med startinngang:

Ja

Med dempefunksjon:

Ja

Med tilbakemeldingskrets:

Ja

Frakoblingsforsinkelse:

0...0 s

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:

0

Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:

0

Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:

6

Med BG BIA-godkjennelse:

nei

Godkjent i henhold til UL:

Ja

Bredde:

74 mm

Høyde:

151,5 mm

Dybde:

153 mm

Beskrivelse- Kan overvåke flere sikkerhetsfunksjoner samtidig. (I motsettning til en enkel sikkerhetsmodol som har kun én sikkerhetsfunksjon). XPSMC er programmerbar og bruker XPSMCWIN software som kjører i Windows. Cat. 4, ihht EN 954-1, og SIL3 ihht