Utgått

Telemecanique - DL1BEJ Glødepære 12V 7W BA15d - DL1BEJ

KopierKopier
Telemecanique - DL1BEJ Glødepære 12V 7W BA15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XVB

EAN/GTIN

3389110112665

Elnummer

4308145

Leverandørens varenummer

DL1BEJ

Typebeskrivelse

4308145

Lampeeffekt:

7...7 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Andre

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

0 mm

Total lengde:

0 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

580 mA

Middels levetid:

0 h

Glødepære 12V 7W BA15d