Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Telemecanique - DL1CB006 Glødepære 1,2W BA9s, 6V - DL1CB006

KopierKopier
Telemecanique - DL1CB006 Glødepære 1,2W BA9s, 6V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,2...1,2 W

  • Lampespenning - 6...6 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110300253

Elnummer

4316029

Leverandørens varenummer

DL1CB006

Typebeskrivelse

4316029

Lampeeffekt:

1,2...1,2 W

Lampespenning:

6...6 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA9s

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Pæreform

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

11 mm

Total lengde:

28 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

200 mA

Middels levetid:

0 h

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.