Telemecanique - DL1CE012 Glødelampe 12V 2 6W BA9s - DL1CE012

KopierKopier
Telemecanique - DL1CE012 Glødelampe 12V 2 6W BA9s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W
Se tilgjengelige varianter0...0 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter6...6 W

Lampespenning:

12...12 V
Se tilgjengelige varianter110...160 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter230...230 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V

Sokkel:

BA9s
Se tilgjengelige varianterBA15d

Farge:

Fargeløs
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110300284

Elnummer

4316033

Leverandørens varenummer

DL1CE012

Typebeskrivelse

4316033

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA9s

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Pæreform

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

11 mm

Total lengde:

28 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

Ja

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

217 mA

Middels levetid:

0 h

Oversikt over tomme tablåer, knapper og kontaktelementer.