Utgått

Telemecanique - DL1CE030 Glødelampe 30V 2 6W BA9s - DL1CE030

KopierKopier
Telemecanique - DL1CE030 Glødelampe 30V 2 6W BA9s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 3...3 W

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - Lyspære

  • Lampeform - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5702969072801

Elnummer

4316031

Leverandørens varenummer

DL1CE030

Typebeskrivelse

4316031

Lampeeffekt:

3...3 W

Sokkel:

BA9s

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Andre

Farge:

Andre

Lampespenning:

30...30 V

Lysstrøm:

0 lm

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Fargetemperatur:

0 K

Diameter:

0 mm

Total lengde:

0 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

0 mA

Middels levetid:

0 h

Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A Lysdioder, gløde og glimlamper Glødelampe Ba9S Sokkel Ba9S, maks. 11 mm, lengde 28 mm