Telemecanique - DL1CE036 Glødelampe 36V 2 6W BA9s - DL1CE036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
2...2 WLampespenning:
36...36 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Lampespenning - 36...36 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3389110665192
Elnummer
4316013
Leverandørens varenummer
DL1CE036
Typebeskrivelse
4316013
Lampeeffekt:
2...2 W
Lampespenning:
36...36 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
55 mA
Middels levetid:
0 h


