Telemecanique - DL1CJ0283 Lysdiode ba9s grønn - DL1CJ0283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0...0 W
Sokkel - BA9s
Teknologi - LED
Lampeform - Pæreform
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110664263
Elnummer
4316039
Leverandørens varenummer
DL1CJ0283
Typebeskrivelse
4316039
Lampeeffekt:
0...0 W
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
LED
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Grønn
Lampespenning:
28...28 V
Lysstrøm:
0 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
0 K
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
0 mA
Middels levetid:
0 h


