Telemecanique - DL1FC220 Gl.lampe220v - DL1FC220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Andre
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110300765
Elnummer
4316062
Leverandørens varenummer
DL1FC220
Typebeskrivelse
4316062
Lampeeffekt:
5...5 W
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Andre
Farge:
Fargeløs
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
0 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
0 K
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
Ja
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
21,7 mA
Middels levetid:
0 h


