Telemecanique - DL1GA024 Gl.lampe 24v - DL1GA024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Sokkel - BA7s
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Andre
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
EAN/GTIN
3389110341683
Elnummer
4316057
Leverandørens varenummer
DL1GA024
Typebeskrivelse
4316057
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Sokkel:
BA7s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Andre
Farge:
Fargeløs
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
0 K
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
Ja
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
50 mA
Middels levetid:
0 h


