Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Telemecanique - GB2CD06 Sikring aut Styrestrøm 2P 1A - GB2CD06

KopierKopier
Telemecanique - GB2CD06 Sikring aut Styrestrøm 2P 1A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

2

Merkestrøm:

1 A
Se tilgjengelige varianter2 A
Se tilgjengelige varianter3 A
Se tilgjengelige varianter4 A
Se tilgjengelige varianter5 A
Se tilgjengelige varianter6 A
Se tilgjengelige varianter10 A

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

50 kA
Se tilgjengelige varianter1,5 kA
Se tilgjengelige varianter2 kA
Se tilgjengelige varianter3 kA
Se tilgjengelige varianter15 kA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 1 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 0 kA

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110214727

Elnummer

4319701

Leverandørens varenummer

GB2CD06

Typebeskrivelse

4319701

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

1 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

0 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

0 kA

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

74 mm

Merkespenning:

250 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

250 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

50 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

0 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-20...60 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,75...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...6 mm²

Termisk-magnetiske effektbrytere for styrestrøm. GB2 beskytter og isolerer trafo (en-fase) og styrestrømkretser i industriapplikasjoner.CS:Inntil 1A. Magnetisk utsløsenivå ca. 5-7 x In. CB, CD, DB: Inntil 20 A. Magnetisk utløsenivå ca. 12-16 x In for bedre å motstå "strømspikre" som ofte genereres i industrianlegg.