Telemecanique - GL.LAMPE 260V BA15D DL1BA260 F/XVA OG XVB LYSKOLONNER - DL1BA260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 6...6 W
Lampespenning - 220...260 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110300185
Elnummer
4316009
Leverandørens varenummer
DL1BA260
Typebeskrivelse
4316009
Lampeeffekt:
6...6 W
Lampespenning:
220...260 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
18 mm
Total lengde:
35 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
23 mA
Middels levetid:
0 h


