Telemecanique - Glødelampe 48V 2 6W BA9s - DL1CE048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2,6...2,6 W
Lampespenning - 48...48 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Preventa XY2C
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110300321
Elnummer
4316035
Leverandørens varenummer
DL1CE048
Typebeskrivelse
DL1CE048
Lampeeffekt:
2,6...2,6 W
Lampespenning:
48...48 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
11 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
55 mA
Middels levetid:
0 h


