Telemecanique - Glødepære 230V 7W BA15d - DL1BEM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7...7 W
Lampespenning - 230...230 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVB
EAN/GTIN
3389110847833
Elnummer
4308147
Leverandørens varenummer
DL1BEM
Typebeskrivelse
4308147
Lampeeffekt:
7...7 W
Lampespenning:
230...230 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
30 mA
Middels levetid:
0 h


