Telemecanique - Glødepære 24V 6 5W BA15d - DL1BEB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7...7 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110847826
Elnummer
4308146
Leverandørens varenummer
DL1BEB
Typebeskrivelse
4308146
Lampeeffekt:
7...7 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Andre
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
0 mm
Total lengde:
0 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
290 mA
Middels levetid:
0 h


