Telemecanique - GV2G472 Samleskinne 4stk GV2 72mm 63A - GV2G472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 72 mm
Tverrsnitt - 0 mm²
Lengde - 288 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110555868
Elnummer
4321749
Leverandørens varenummer
GV2G472
Typebeskrivelse
4321749
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
72 mm
Tverrsnitt:
0 mm²
Lengde:
288 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
32
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
4
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
6 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
11 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
0 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei


