Telemecanique - GV2K031 Nødstopp GV2MC trykk/vri - GV2K031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 40 mm
Hulldiameter - 0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110733471
Elnummer
4321812
Leverandørens varenummer
GV2K031
Typebeskrivelse
4321812
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
40 mm
Hulldiameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
73 mm
Åpningens høyde:
48 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Gul


