Telemecanique - GV2L16 Motorvern Magnetisk 14A - GV2L16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 14...14 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 14...14 A
Utløserteknikk - Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110213287
Elnummer
4320379
Leverandørens varenummer
GV2L16
Typebeskrivelse
4320379
Innstillingsområde for overlastutløser:
14...14 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
14...14 A
Utløserteknikk:
Magnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
3 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
nei
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
14 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
50 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
97 mm


