Telemecanique - GV2ME203 Motorvern Mg/trm Fj 13-18A - GV2ME203
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 13...18 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 223...223 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 4 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110346473
Elnummer
4321791
Leverandørens varenummer
GV2ME203
Typebeskrivelse
4321791
Innstillingsområde for overlastutløser:
13...18 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
223...223 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
4 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
7,5 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
18 A
Utførelse av betjeningselement:
Trykkbryter
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
15 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
101 mm
Bredde:
44,5 mm
Dybde:
78,2 mm


