Telemecanique - GV2MP01 Kapsling innfelt IP41 GV2ME - GV2MP01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 106,5 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110213638
Elnummer
4320328
Leverandørens varenummer
GV2MP01
Typebeskrivelse
4320328
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
106,5 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Innbygning
Beskyttelsesklasse IP:
IP41
Høyde:
140 mm
Dybde:
71 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)


