Telemecanique - GV2MP04 Kapsling innfelt IP55 GV2ME - GV2MP04
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 93 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110446999
Elnummer
4321821
Leverandørens varenummer
GV2MP04
Typebeskrivelse
4321821
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
93 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Innbygning
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
133 mm
Dybde:
86 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12


