Telemecanique - GV2P32 Motorvern Mg/trm 24-32A - GV2P32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 24...32 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 416...416 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 7,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110376104
Elnummer
4321745
Leverandørens varenummer
GV2P32
Typebeskrivelse
4321745
Innstillingsområde for overlastutløser:
24...32 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
416...416 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
7,5 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
35 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
44,5 mm
Dybde:
97 mm


