Telemecanique - GV2RT05 Motorvern Mg/trm 0,63-1A - GV2RT05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,63...1 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 22...22 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 0,12 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0,37 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110520613
Elnummer
4321825
Leverandørens varenummer
GV2RT05
Typebeskrivelse
4321825
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,63...1 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
22...22 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0,12 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0,37 kW
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1 A
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:
100 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
89 mm
Bredde:
45 mm
Dybde:
78,5 mm


