Telemecanique - GV2SN23 Signallampe grønn 220/240V - GV2SN23
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Grønn
Type lampesokkel - Andre
Nominell driftsspenning Ue - 220...240 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110487152
Elnummer
4320442
Leverandørens varenummer
GV2SN23
Typebeskrivelse
4320442
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Grønn
Type lampesokkel:
Andre
Nominell driftsspenning Ue:
220...240 V
Spenningstype:
AC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
17 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


