Telemecanique - GV2SN27 Signallampe hvit 220/240V - GV2SN27
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Hvit
Type lampesokkel - Andre
Nominell driftsspenning Ue - 220...240 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110487206
Elnummer
4320445
Leverandørens varenummer
GV2SN27
Typebeskrivelse
4320445
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Hvit
Type lampesokkel:
Andre
Nominell driftsspenning Ue:
220...240 V
Spenningstype:
AC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
17 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


