Telemecanique - GV3A03 Hjelpeblokk 2NO+1NC GV3ME - GV3A03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110343380
Elnummer
4321773
Leverandørens varenummer
GV3A03
Typebeskrivelse
4321773
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Monteringsmetode:
Sidemontering


