Telemecanique - GV3B22 Underspenningutløser 220V 50Hz - GV3B22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110212914
Elnummer
4319693
Leverandørens varenummer
GV3B22
Typebeskrivelse
4319693
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
220...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
277...277 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


