Telemecanique - GV3D22 Shuntutløser 220-277V 50/60Hz - GV3D22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110212945
Elnummer
4319695
Leverandørens varenummer
GV3D22
Typebeskrivelse
4319695
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
220...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
277...277 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


