Telemecanique - GV3D38 Shuntutløser 380-480V 50/60Hz - GV3D38
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 380...415 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110212952
Elnummer
4319696
Leverandørens varenummer
GV3D38
Typebeskrivelse
4319696
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
380...415 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
440...480 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


