Telemecanique - GV7AE11 Hjelpeblokk 1NO+1NC GV7R - GV7AE11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TeSys
EAN/GTIN
3389110566901
Elnummer
4320466
Leverandørens varenummer
GV7AE11
Typebeskrivelse
4320466
Antall vekselkontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere:
1
Modell / utførelse:
Integrerbar
Monteringsmetode:
Frontfeste


