Telemecanique - GV7AS207 Shuntutløser 200-240V GV7 - GV7AS207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 200...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0,35 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110566956
Elnummer
4320469
Leverandørens varenummer
GV7AS207
Typebeskrivelse
4320469
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
200...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0,35 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
200...240 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0,7 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


