Utgått

Telemecanique - GV7AU207 Undersp.utløser 200-240V GV7 - GV7AU207

KopierKopier
Telemecanique - GV7AU207 Undersp.utløser 200-240V GV7

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 200...240 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110566932

Elnummer

4320470

Leverandørens varenummer

GV7AU207

Typebeskrivelse

4320470

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

200...240 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

200...240 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Tilbehør til GV7 motorvernbrytere.