Telemecanique - GV7RE150 Motorvern Mg/trm 90-150A - GV7RE150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsområde for overlastutløser - 90...150 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 0...0 A
Utløserteknikk - Termomagnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3389110566864
Elnummer
4320455
Leverandørens varenummer
GV7RE150
Typebeskrivelse
4320455
Innstillingsområde for overlastutløser:
90...150 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
0...0 A
Utløserteknikk:
Termomagnetisk
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall poler:
3
Med termisk vern:
Ja
Fasebruddsensitiv:
Ja
Nominell driftsspenning:
690...690 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
150 A
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:
0 kW
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
75 kW
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC:
35 kA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
161 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
111 mm