Telemecanique - GVAPB54 Vendergrep sort IP54 - GVAPB54
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - Ja
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480160899
Elnummer
4321314
Leverandørens varenummer
GVAPB54
Typebeskrivelse
4321314
Med nøkkellås:
Ja
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Vrigrep og komplett utstyr for dørbetjening av motorstartere


