Telemecanique - GVAS025 Shuntutløser 24V 50Hz GV2 - GVAS025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110343571
Elnummer
4321839
Leverandørens varenummer
GVAS025
Typebeskrivelse
4321839
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


