Telemecanique - GVAS225 Shuntutløser 220 50Hz GV2 - GVAS225

KopierKopier
Telemecanique - GVAS225 Shuntutløser 220 50Hz GV2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110343724

Elnummer

4321710

Leverandørens varenummer

GVAS225

Typebeskrivelse

4321710

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

0 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Diverse tilbehør til GV2 motorvernbrytere (hjelpeblokker, låseanordninger, dørforlengere, vrigrep, deksler...)