Telemecanique - Harmony eXLhoist montasjekit for ZARB12xxx og ZARB18xxx basestasjoner med 4 magneter - ZARC091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type mekaniske tilbehør - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485432021
Elnummer
4323055
Leverandørens varenummer
ZARC091
Typebeskrivelse
4323055
Type mekaniske tilbehør:
Andre
Harmony eXLhoist er en avansert trådløs betjeningsløsning til kranapplikasjoner.
Systemet består av et trådløst kranhåndtak og en baseenhet som kommuniserer innbyrdes med et 2,4 GHz signal.
Med det unike og ergonomiske designet er det mulig å betjene systemet med bare en hånd og den intuitive plasseringen av knapper gjør det mulig å betjene systemet uten å se på kranhåndtaket.
Ved hjelp av gratis programvare; eXLhoist configuration, settes systemet opp og gir stor fleksibilitet i forhold til eksisterende kranapplikasjoner.
Avansert batteriteknologi sikrer hurtig opplading og lang driftstid samtidig som man unngår behovet for løse batterier.
Kranhåndtaket kan faktisk benyttes i opptil 30 timers kontinuerlig drift på en enkelt 15 minutters opplading.
Sikkerhet er en essensiell del av eXLhoist systemet og det trådløse kranhåndtaket har en innebygget nødstopp som overholder PLe, Cat 4, SIL3.
Utover det har håndtaket et innebygget akselerometer som kan fange opp og stoppe kranen om en operatør skulle snuble eller falle.
ZARC091 er et montasjekit for ZARB12xxx og ZARB18xxx basestasjoner og innholder 4 magneter for montering, uten å borre hull.
Systemet består av et trådløst kranhåndtak og en baseenhet som kommuniserer innbyrdes med et 2,4 GHz signal.
Med det unike og ergonomiske designet er det mulig å betjene systemet med bare en hånd og den intuitive plasseringen av knapper gjør det mulig å betjene systemet uten å se på kranhåndtaket.
Ved hjelp av gratis programvare; eXLhoist configuration, settes systemet opp og gir stor fleksibilitet i forhold til eksisterende kranapplikasjoner.
Avansert batteriteknologi sikrer hurtig opplading og lang driftstid samtidig som man unngår behovet for løse batterier.
Kranhåndtaket kan faktisk benyttes i opptil 30 timers kontinuerlig drift på en enkelt 15 minutters opplading.
Sikkerhet er en essensiell del av eXLhoist systemet og det trådløse kranhåndtaket har en innebygget nødstopp som overholder PLe, Cat 4, SIL3.
Utover det har håndtaket et innebygget akselerometer som kan fange opp og stoppe kranen om en operatør skulle snuble eller falle.
ZARC091 er et montasjekit for ZARB12xxx og ZARB18xxx basestasjoner og innholder 4 magneter for montering, uten å borre hull.


