Telemecanique - Hengetablå tom 6 hull+bunnmon - XACB061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 6
Åpningens innerdiameter - 22 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110640625
Elnummer
4317409
Leverandørens varenummer
XACB061
Typebeskrivelse
4317409
Antall kommandoposisjoner:
6
Åpningens innerdiameter:
22 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
Ja
Passer for styrestrømkrets:
Ja
HENGETABLÅ 7H


