Telemecanique - Hengetablå tom 6 hull plast - XACA06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 6
Åpningens innerdiameter - 26 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110645064
Elnummer
4317477
Leverandørens varenummer
XACA06
Typebeskrivelse
4317477
Antall kommandoposisjoner:
6
Åpningens innerdiameter:
26 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
nei
Passer for styrestrømkrets:
Ja


