Telemecanique - Hengetablå tom 8 hull+bunnmon - XACB081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 8
Åpningens innerdiameter - 22 mm
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Kapslingsmateriale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110640649
Elnummer
4317414
Leverandørens varenummer
XACB081
Typebeskrivelse
4317414
Antall kommandoposisjoner:
8
Åpningens innerdiameter:
22 mm
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Passer for hovedstrømkrets:
Ja
Passer for styrestrømkrets:
Ja
HENGETABLÅ 9H


