Telemecanique - HJELPEBLOKK F/GV3 GV3A01 1SL+1BR SIDEMONTERING TESYS - GV3A01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110343335
Elnummer
4321743
Leverandørens varenummer
GV3A01
Typebeskrivelse
4321743
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Monteringsmetode:
Sidemontering


